低床エアー・手動式サービスジャッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32637446 品番 ASJ-18M-2S
参考基準価格(税別)¥187,510 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

能力(t)1.8 最低高さ(mm)受金:104 最高高さ(mm)受金:609 ストローク(mm)505 作動圧力範囲(MPa)0.8〜1.0 コンプレッサー(kW)2.2 上昇時間(秒)無負荷:約40/全負荷:約85 全長(mm)1061 全幅(mm)380 フレーム高さ(mm)120 ハンドル長さ(mm)940 質量(kg)61 仕様手動/エアー兼用・高さ調節式受金 トラスコ品番465-4382

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650
沖縄地方数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650
離島数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32637446
2019-01-09
用途:
自動車修理
農・林・水産業

故障した際本社、営業(あきるの工場)にも何かと修理依頼をしましたが代理店をとおして頂かないと修理出来ないとか言われてしまいやっと修理店をとうして修理見積もりをした結果購入した時の価格とほぼ同じ八万円と言う見積もりであきれるばかりです、こんな事で良いのでしょうか。アフターサービスをもっと大事にしないと思います。

64人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする