低床エアー・手動式サービスジャッキ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32637455 品番 ASJ-20ML
参考基準価格(税別)¥178,370 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

能力(t)2 最低高さ(mm)受金:98 最高高さ(mm)受金:508 ストローク(mm)410 作動圧力範囲(MPa)0.8〜1.0 コンプレッサー(kW)2.2 上昇時間(秒)無負荷:約40/全負荷:約85 全長(mm)961 全幅(mm)380 フレーム高さ(mm)120 ハンドル長さ(mm)940 質量(kg)59 仕様手動/エアー兼用 トラスコ品番465-4391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32637446
2019-01-09
用途:
自動車修理
農・林・水産業

故障した際本社、営業(あきるの工場)にも何かと修理依頼をしましたが代理店をとおして頂かないと修理出来ないとか言われてしまいやっと修理店をとうして修理見積もりをした結果購入した時の価格とほぼ同じ八万円と言う見積もりであきれるばかりです、こんな事で良いのでしょうか。アフターサービスをもっと大事にしないと思います。

64人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする