シンワ測定
シンワ測定の マグネット用品
シンワ測定の 各種工具
U型マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32637613
品番
73532
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
NSマグネット。
吸着力(N)
4.5(450gf)
用途
釘集め等の工具用としてお使い頂けます。
材質
ハイカーボンスチール
タイプ
強力タイプ
製品質量(g)
250
本体サイズ(mm)
77×57×8
注意
※吸着力は目安です。保管時に磁石に磁力保護板を付けて下さい。磁力が無くなる事があります。