安全規格
UL60950-1、CSA C22.2 No.234取得
電安法 準拠
絶縁耐圧
入力-出力:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA max、DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG、ケース:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA max、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-FG、ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA max、DC500V 50MΩ min(常温)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
定格出力電圧(V)DC5
最大出力電力(W)10
定格出力電流(A)2
入力電圧(V)AC85〜132 1Φ/DC110〜170
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×17×94
定格入力効率(%)71typ
静的入力変動(mV)20(max)
仕様ボリューム付
形状基板単体
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-10〜+60(結露なし)(ディレーティングあり)
シリーズLC
端子形状コネクタ
漏洩電流0.5mA max(60Hz、UL、CSA、電安法の各測定法による)
冷却方式自然空冷
定格出力電力(W)10
入力周波数(Hz)47〜440 or DC
保存温度範囲(℃)-20〜+75(結露なし)
衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10〜55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
突入電流(A)ACIN100V:25typ(lo=100%)
入力電流(A)0.3typ(lo=100%、ACIN 100V)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
静的負荷変動(mV)40(max)
リップルノイズ(mVp-p)0〜+50℃:120(max)、-10〜0℃:160(max)
リップル(mVp-p)0〜+50℃:80(max)、-10〜0℃:140(max)
経時ドリフト(mV)20(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化)
起動時間(ms)100(max)(ACIN85V、Io=100%)
出力電圧確度(V)4.9〜5.3
周囲温度変動(mV)50(max)
過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B 準拠
入力形式100V系入力・シングル入力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20〜90(結露なし)