ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32664134 品番 HRA-30AGRM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【安定感抜群】
水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。
レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。
グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

適合ホース内径(Φmm)12 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 用途屋外での散水などに 付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール カバーなし 質量(kg)6.4 グレー/ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×420×395 ホース長さ(m)30(サイドホース1.5) 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32664134
2022-01-04
用途:
初めはよかったが。

一年位使用後、巻き取り時にリールの中心部のホースが捻じれ折れ曲がったりして水の流れが悪くなり使用できなくなります。

ホース自体の素材に問題があると思われます。
二度と購入しません。

対象商品:
32664125
2020-08-04
用途:
洗車

以前使用していた同型商品よりも、水圧が強いと感じました。

対象商品:
32664125
2018-08-09
用途:
車両洗車用
運輸・通信業

ルールタイプへの更新を検討していた際に手頃な商品が見つかり収納性や蛇口の調整も多用途にわたるところで選択しました。ホースも巻き癖せしにくく使用勝手も良く長きに渡り使用させていただきます。

対象商品:
32664143
2015-09-07
用途:
洗車・玄関先の清掃・壁面や2〜3階の窓の清掃
株式会社ヴェリータ 様

ホース長50メートルは栓元を変えることなく家の外周すべてに届きます。(敷地面積100u)
巻き取りきれないというレビューがありますが栓を閉めて水圧を抜けば綺麗に巻き取れます。
ホースの内径も十分で水道からの圧力だけで3階の窓までストレート噴射で届きます。
噴射切り換えも楽で種類も十分です。
今回このモデルの購入は他社からではありますが2度目です。1度目は7年前なのですが、まだ現役活躍中です。
屋外保管にも関わらず、劣化等による破損は見当たりません。ホースは一度だけ付け根から破れましたが、
その部分だけカットして付け替えたので全く問題ありません。リールそのものの耐久性は抜群です。今回の物も期待が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
32664125
2013-12-13
用途:
洗車

しっかりしています。

対象商品:
32664134
2014-06-18
用途:
洗車

リールに巻き取れきれない

対象商品:
32664134
2013-02-19
用途:
自動車の洗車

蛇口より少し離れた場所で洗車をする為に購入。残念なことは未使用にも関わらず、蛇口に取り付ける部分のプラスチックが欠けていたこと。使用して漏れるようなら、付け替えて使用します。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする