※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32694417 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 高さ(mm)40 長さ(mm)201〜300 厚さ(mm)5 用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32694331
2015-08-06
用途:
モーターベース

加工精度は最悪です。切断面が斜め(40mm幅で3mmの誤差)があります。
直角が出せません。1mm単位の注文でこの誤差には納得できません。切断方法と精度について説明が必要では?

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は販売開始時より切断方法:バンドソー切断、切断公差:-0〜+3oと記載させて頂いております。
お手数ですが、再度ご確認下さいます様お願い致します。

対象商品:
32694331
2014-09-26
用途:
機械部品

切り口が荒いので研磨しなくてはなりません。
外形寸法図が載っていなかったので、幅Bと幅Aがどちらかわかりませんでした。
画像を参考に購入しましたが、画像が違っている可能性もあったので、賭けでした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする