V2ALVUESJ020 ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV 32709187 V2ALVUESJ020 ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV 32709187

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32709187 品番 V2ALVUESJ020
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)128 材質(シール)EPDM 寸法D1(Φmm)60 接続方式ソケット形 寸法l(mm)24 接続差込み 寸法d1(Φmm)26.13 ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] テーパ 1/T1/34 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32709232
2023-09-06
用途:
畑に設置した農業用用水の開閉に使用
農・林・水産業

サイズ65のバルブを探してて本商品に行きついた。金属バルブだと3万前後の商品だが、本商品は15000円。しかも開閉部分がぶっ壊れても取り換えが効くので、これしかない。金属バルブと使い勝手が雲泥の差。もう全部次からバルブこれにしようかな…

1人が参考にしています
対象商品:
32709196
2022-08-02
用途:
井戸ポンプ排出口に使用
製造業

届いた商品を初めて見たとき、かなりゴツイ形(かなり丈夫な製品)にびっくりしました。

でもしっかり止水できそうで安心しました

ゲートバルブで止まらなかった水がピタリと止水できました、永く持ってほしいです、

対象商品:
32709205
2021-07-13
用途:
配管交換
サービス業

翌日配達で急ぎ現場に大変助かりました
価格も納得です

対象商品:
32709187
2020-04-15
用途:
農家の方の農業用ハウスへの水道管延長(請負)緊急工事
大野商店ガソリンスタンド 様

ホームセンターにあるようで ない商品でした ユニオンは内部にOリングがあり手締めでも 水漏れはありませんでした

対象商品:
32709196
2020-01-13
用途:
塩ビ配管用

塩ビ配管の接続用として購入しました。大変満足しております

対象商品:
32709187
2018-08-10
用途:
工場内散水用
サービス業

ボールバルブの構造自体が簡易なので加工して使うのに楽でした。

対象商品:
32709223
2015-06-06
用途:
濾過機の修繕
サービス業

圧力のかからない箇所のゲート弁が固着したので、その代えで購入しました。
ゲート弁からボールバルブに交換したので作業性も上がり大変気に入っています。

対象商品:
32709196
2013-11-14
用途:
工場内の配管工事

お得に買えるので便利

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする