ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード32709293 品番V2ALVUENJ032
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。 トラスコ品番366-6484 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)150 材質(シール)EPDM 寸法D1(Φmm)82 接続方式ねじ込み形 寸法l(mm)22 接続Rc ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32709336
2025-10-20
用途:
タンクのばりぶ
大角水産 様 (農・林・水産業)

やっぱり、メーカーの品物は性能がいい、安いものは、バルブが固くて、手でまわらない

対象商品:
32709266
2021-10-01
用途:
配管ラインに設置
アイメージブルワリー 様 (卸売・小売業)

値段が手ごろで室内での水回りの配管は塩ビで丁度よい。

対象商品:
32709284
2019-05-14
用途:
ポリタンクからの水溶液取り出し
製造業

他社のニップルと接続して使用しました。規格品なので当然ですが問題なく接続でき漏れもありませんでした。耐久性も当社の用途では問題なさそうです、

対象商品:
32709284
2017-11-22
用途:
醤油タンクの開閉
製造業

取り付け易く、開閉もスムーズでとても良い商品出した。

対象商品:
32709284
2016-08-11
用途:
Air配管
有限会社管理センターオガワ 様

ナットとフランジのセンターリングをフランジの外形で行っている、その為、配管ねじ込み時に外形に傷を付けるとナットが回らなくなってしまう。配管ねじ込み作業には注意が必要です。

対象商品:
32709266
2016-05-18
用途:
酸性電解水の蛇口に利用(腐食対策)
ファースト・メンテナンス 様

全く問題はありません

対象商品:
32709302
2014-08-25
用途:
プール用濾過機に使用
社会福祉法人はくあい会 様 (教育・研究機関)

10年以上使用した濾過機の交換部品として購入し取り替えたが商品が確かなものだったので作業も簡単に済み機械も好調に動いている。購入してとても良かった。

対象商品:
32709284
2013-06-19
用途:
液状の食品の移動
有限会社 ジャン・ドゥ 様

注文時の代表画像である事の今以上のシッカリと表記していただきたい。
私の様な専門知識が無いものも間違わない配慮が頂きたい。
商品と返品対応には 申し分ありません。以上

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品情報を充実していけるように努力させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする