1YN1-15-205 ラジエターキャップ Roadpartner(マツダ) 32721403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジエターキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32721403 品番1YN1-15-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格(JIS D2502)に基づいた設計・製造を行い、さらに錆に強いステンレス鋼板材を採用した耐久性の高い商品です。
安定した作動性を確保する為、ベントバルブにはスプリングを採用しています。

メーカーホンダ・トヨタ系 圧力(kPa)開弁/108[1.1kg/cm2] パーツNo.16401-28280 他社参考品番(NGK)P561K 他社参考品番(DENSO)N-11 タイプ四輪車用標準タイプ 純正品番16401-28280、21430-4A0A0、19045-P08-013、17920-66F01、16401-28280 他社参考品番(HKT)RA561 他社参考品番(SPAC)SV56 他社参考品番(FTABA)R126 他社参考品番(DOREC)DR-14
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする