ワッシャ君

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様調整寸法:上方向へ2mm 注文コード32721823 品番KSW-100-2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。

材質(本体)SUS303 用途扉の高さ調整 仕様調整寸法:上方向へ2mm 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※上下に合わせて使用すれば3mm(KSW-100-1+KSW-100-2併用)や4mmの調整も可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32721823
2025-08-23
用途:
扉の調整用
建設業・工事業

思ったより厚みがありました、まだ使ってないですが、物はしっかりして扉の重みにも充分耐えれそうで、使うのが楽しみです。

2025-05-29
用途:
ドア高さ調整
ソリオ宝塚都市開発株式会社 様

ドアを外す事なく、簡単に調整できる便利な商品です。

対象商品:
32721823
2024-02-22
用途:
スチールドアの建付け調整に使用しました。
有限会社金子建窓 様 (建設業・工事業)

すごくスムーズに調整が出来て使いやすいです。値段がもう少し安いと在庫に置きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32721814
2023-06-16
用途:
店舗用の重たい鉄扉のヒンジに備わるワッシャーのすり減りに対応
カフェライミン 様 (飲食業)

重たい鉄扉を長年酷使すると、ヒンジに備わるワッシャーがすり減り、開閉に師匠を来します。 ヒンジの交換はもちろん、ワッシャーの交換は、素人の手に負えません。 この製品を使えば、すり減ったワッシャーの上に差し込むだけでコトは済みます。大人が2人居れば、あっという間に作業は完了。 もしもヒトリで行うなら、持ち上げたドアの下に挿入する木片、ブロックなどがあれば、安全に作業できると思います。 業者さんに依頼すると2万円仕事です。 節約してね。

4人が参考にしています
対象商品:
32721823
2024-04-04
用途:
ドア調整
江州建設株式会社 様 (建設業・工事業)

厚みの種類を増やしてほしい。3mm等
値段が割高に思います。

2022-12-30
用途:
ドアの高さ調整
その他業種

取付け簡単です、他には無い商品です。
ちょっと価格が高いのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
32721823
2022-06-08
用途:
玄関のドアのかさ上げ
医療・福祉・介護関連業

車のギャッジを使って、扉を2センチほど持ち上げて、作業しました。
軸の径がピッタリだったので、挿入不可能かと思われましたが、
ハンマーでかなり強く叩いて入れ込んだら、ピッタリ収まりました。
鍵がかかりにくくなっていたのがスッキリ! 作業時間は10分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32721814
2022-08-13
用途:
ドア建てつけ調整
不動産業

ドアを一度外さなくても建てつけ調整できました。
とても便利だと感じました。少し値段が高いのがネックです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする