ビードブースター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32722593 品番BB-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

急激なエアー噴射によって瞬時にチューブレスタイヤのビードをアップさせます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途乗用車から大型タイヤ用 タイプ本体、ゴーグル、ホース、耳栓 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×350×430 タンク容量(L)20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ORタイヤは不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥670 / 税込 ¥737
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32722593
2020-12-05
用途:
タイヤビート上げ
有限会社中央タクシー 様

ビート上げがかんたんに出来重宝しています。
慣れれば一人で出来ます。
エアー入れるチャックがネジ式だったのでワンタッチを用意しないといけない事を書いて有ればよかったですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする