マグネットフローター(鉄板分離器)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 質量(kg)1.0×2 注文コード32722943 品番KF-5B
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は質量・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。

質量(kg)1.0×2 寸法l(mm)45.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×55.0 本体寸法65×87×55.0 取付穴数4 穴径d(Φmm)8 穴間隔(mm)40
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする