とても使いやすいです。ホームセンターなどて探しましたが在庫がありませんでしたので助かりました。
ヘラもちょうどいいサイズとしなり具合で大変満足しました。
ちょっとした補修に丁度いい量で
ヘラもついているので容器内で混ぜてそのまま使えるのが便利でした。
はじめてのDIYで活用したが、とても使いやすく悩むことなく使用できた。
1点課題があるとすれば、ケース自体が丸いため、かき混ぜた後際にすくい上げるのが大変だった
垂直の壁紙に84mmのタイルを19枚貼りました
これでちょうど良く少し余ります
大きな面積には足りないですね
一回250g作るので500gの袋でなく250gを2つにして欲しい
500だと測らないといけない
櫛ヘラ(付属)と普通のヘラと2つあると作業が楽になります
これを均一に伸ばすのは左官の神技ですね
結局は少々のでこぼこは大丈夫のようです
夏でしたが2時間で固まりました
水の計量ができる。
ヘラがついている。
練るための容器がついている。
粉だけの製版に比べて非常に便利です。
あと、粘度の調整がしやすかった。
これは、粉が優れていると思います。