※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用アダプタ
SR17アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
呼び径
3
注文コード
32726364
品番
SR-17-3-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・呼び径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13
寸法HEX(mm)
14
寸法L(mm)
28
寸法d(Φmm)
3
材質
ステンレス
形状
アダプタ
呼び径
3
管接続口径
G1/8×Rc1/8
メッキ
メッキ無し
ねじ径T1
G1/8
ねじ径T2
Rc1/8
接続ねじ種類
G×Rc
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。