SR35アダプタ(45°エルボ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32726967 品番 SR35-6-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)22 寸法B(mm)19 寸法E(mm)17 寸法d(Φmm)5.5 材質SUS304 呼び径6 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G1/4 ねじ径T2R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32726924
2022-11-13
用途:
70K 油圧ホース接続

ホースはBSを使用 接手は 清水製作所を継続的に使用中
種類が豊富でトラブルは発生していません

対象商品:
32726906
2020-04-08
用途:
油圧ホース結合にもってこい
製造業

90度エルボでは油圧ホース取付け部が上げ側、下げ側で隣り合い取付け不可だったが45度なら出来ました。

対象商品:
32726915
2016-01-13
用途:
油圧ホース交換の最のアダプターとして使用
昭和電子株式会社 様

特に不具合は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする