データ用CD-R700MB 48倍速対応

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 32730616 品番 CDR700S.WP.S1P20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
低エラーレートを実現。
省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)
インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!
スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。

タイプデータ用 種類CD-R 速度48倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(MB)700 入数20枚 適合プリンタインクジェットプリンター グリーン購入法適合 ケース薄型5mmケース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
データーの保存に

デジタルデータ自体は劣化しにくいが、それを保存する光学メディアは思いの外、劣化が激しい。書き込み式のCD-RやDVD-Rの中には数年で読み込めなくなるものもある。私は書き込み式のCD-Rがまだ一般化する前(高価でかつ使うのが難しかった時代)から使っているが、その頃、保存した光学メディアのほとんどが今では読み取れない。
 だから、光学メディアはなるべく信頼の置けるものを買うのがせめてもの対策である。

2人が参考にしています
対象商品:
32730616
2024-04-17
用途:
円盤でのデータ保存

最近はCD-Rとか円盤はデータ保存に使わないのか取扱いが少なくなってきてるので望みの10パックがあってよかったです

対象商品:
32730616
2018-12-05
用途:
書類データ管理時
その他業種

使用中、エラーも故障もなく、スムーズに作業できます。お値段以上の商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32730625
2018-06-18
用途:
データ用
製造業

今までもずっとこちらを使わせて頂いて問題がなかったので、今回もこちらを使わせていただきました。

対象商品:
32730625
2016-12-05
用途:
研究データの伝達
学校法人静岡理工科大学 様 (教育・研究機関)

研究室のデータ保存、伝達には、このようなオフライン保存伝達はセキュリティー上好都合

対象商品:
32730607
2016-04-13
用途:
データーの保存

価格的に満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする