カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
マグネットV形ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32731072
品番
KVA-1A
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットVブロック 縦溝型
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
用途
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
吸着力(N[kgf])
300[30]以上
寸法L(mm)
80
トラスコ品番
336-4461
種別
V形ホルダ
質量(kg)
2
寸法H(mm)
73
寸法a(mm)
38
寸法B(mm)
60
使用可能径(Φ)
8〜50
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。