カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
桝形ブロック KYB形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32731133
品番
KYB-13A
参考基準価格(税別)
¥152,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途
ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法
125×125×125
吸着力(N[kgf])
400[40]以上
トラスコ品番
341-9070
種別
枡形ブロック
質量(kg)
8
使用可能径(Φ)
13〜52
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。