エーワン[ラベル]
セルフ角ペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊(18シート)
注文コード
32731474
品番
5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
名前・分類・見出しなどの表示に最適な、枠つきの手書き用ラベルです。特殊接着剤を使用。金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
用途
金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。
サイズ
中
色
青
トラスコ品番
835-5093
ラベルサイズ(mm)
38×68
面付
4面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32731474
5005
32731422
4006
セルフインデックス
エーワン[ラベル]
1パック(180片)
¥
269
税込
¥
296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)