26506 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732472

26506 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732472 26506 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732472

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32732472 品番26506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。
受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。

面付24面 紙質マット紙 主な用途宛名用 ラベルサイズ(mm)66×33.9 片数2400片 ラベル厚(mm)0.13 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする