27078 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732515

OHPフィルム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード32732515 品番27078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。
表裏どちらの面にも印刷できます。

サイズA4 透明 適合インクジェット(染料インク) 材質ポリエステルフィルム タイプインクジェットプリンタ用 シートサイズ(mm)210×297 印刷両面 標準総厚さ(mm)0.1 面付ノーカット
注意
※顔料インクには対応していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32732515 27078 06626164 27078 OHPフィルム エーワン[ラベル] OHPフィルム エーワン[ラベル] 1パック(50枚) 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06626164
2022-12-07
用途:
イベントにて使用
陶芯陶芸教室 様

届くのが早く、実店舗に探しに行くより手間も時間も短縮できるのが嬉しい。

対象商品:
06626164
2015-04-28
用途:
感光基板作成
教育・研究機関

綺麗に印刷できて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする