パソコンプリンタ&ワープロラベル プリンタ兼用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 32732804 品番 28187
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。ラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。

紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)84×42 面付12面 白色度(%)81 仕様ミリ改行 厚さ(mm)0.13 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数240片 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
宛名用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様 (教育・研究機関)

コピー機の種類に関係なく使えるのでいいと思います。以前レーザープリンターの用紙を使ってしまい、コピー機は、熱転写なので、中の機械に張り付いてしまい、修理をしてもらう事になり、用紙代より高くつき注意された事があり、非常に気を使っていましたが、これは通販でも見つけやすいパッケージなのでいいと思います。

2025-05-26
用途:
行先や商品名を印刷して添付
卸売・小売業

粘着力はしっかりしていて使いやすい。
印刷の際、少しでもずれるとはみ出してしまったりして使えなくなるのがストレスに感じる時があります。

2025-07-02
用途:
請求書の郵送時に使用
運輸・通信業

専用のアプリで簡単にレイアウト、印刷ができるので便利です。

2024-11-12
用途:
住所及び宛名として使用
H&Hマシコンサービス 様 (卸売・小売業)

非常に使いやすく重宝しております。未使用期間が長いとシールの粘着力が若干落ちる様な気がします。

対象商品:
32732761
2024-09-05
用途:
会社からお客様へハガキを出す際にいつも使用しております。
株式会社日本ハウスホールディングス 様 (建設業・工事業)

B4と同様にA4サイズの枚数がもっと多いと助かります。

2024-11-01
用途:
発送事業所の宛名書き
株式会社 Q-CAP 様 (卸売・小売業)

使い勝手がよく、いつもでも利用しており大変重宝している商品です。今後とも利用したいと思います。

対象商品:
32732777
2024-01-04
用途:
ご案内やご挨拶送付時
卸売・小売業

以前から使っていた商品で初めてこちらで購入した物です。助かります。

対象商品:
32732761
2023-02-03
用途:
事務仕事で使用
製造業

このサイズが私には一番使いやすいです。
粘着力も十分ありますし、リピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする