エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100シート)
注文コード
32733416
品番
28432
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノーカットなので自由に切って使えます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
ラベル厚(mm)
0.07
ラベルサイズ(mm)
257×364
面付
ノーカット
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
257×364
白色度(%)
82
紙質
上質紙+レーザー専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
片数
100
余白
なし
入数
100枚
シートサイズ
B4
適合プリンタ
レーザー;コピー;熱転写
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
商品説明動画
エーワン パッケージラベル 作り方
参考になった