曜日別特売
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626

28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626
28648 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733626

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

(23件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(500シート)
面付
44面(4列×11段)
注文コード
32733626
品番
28648
参考基準価格(税別)¥26,420販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。

材質
上質紙+レーザー専用塗工
白色度(%)
82
ラベルサイズ(mm)
48.3×25.4
坪量(g/m2)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
面付
44面(4列×11段)
ラベル厚(mm)
0.07
ホワイト
シートサイズ(mm)
210×297
主な用途
●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
仕様
マット
規格
FSCミックス認証紙
紙質
上質紙+レーザー専用塗工
片数
22000
余白
四辺余白付
入数
500シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー、熱転写
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607475
2023-12-11
用途: シリアルNOを打っています。
ミツワ電機工業株式会社

列の見きわめが分かり難いです。
薄くライン等入れて頂いたら助かります。

対象商品 : 32733233
2022-08-29
用途: PCBマスク
製造業

テストに問題はありませんでした。0.25mmマスクを作れます。

対象商品 : 32733267
2022-09-11
用途: 商品の裏ラベル
田中酒造株式会社製造業

重宝しています!
賞味期限の日付スタンプを押すとき滲むのが唯一難点です

対象商品 : 32733197
2022-02-01
用途: ボトルのラベル
卸売・小売業

使いやすくいつも利用しています。ありがとうございました。

対象商品 : 32733267
2021-12-22
用途: 製品添付のバーコード印刷用

複合機で印刷していますがきれいに印刷でき満足しています。

対象商品 : 32733136
2020-11-10
用途: ラベル印刷
合同会社大地

安価で使いやすくラベル印刷時に重宝し満足しています。

対象商品 : 23236325
2020-09-11
用途: 業務中の日付書く。
国立大学法人京都大学医療・福祉・介護関連業

大きさ等が使用しやすい。剥がしやすく付きやすいのでこれからも使用します。

対象商品 : 23236255
2020-05-11
用途: 小分け容器のラベルとして使用
株式会社アクア・テクノス

スプレーボトルには同タイプの耐水性用紙を使用してましたが、今回は小分け容器用のラベルなので耐水性が不要の為に、マット紙を使用しました。

レーザープリンターでも安心して、カラーや小さい文字の印字が出来るので重宝しています。また、リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする