手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル ホワイトフィルムタイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(3セット) 注文コード32733967 品番29421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステッカー作りに最適!インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。

サイズA4 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 粘着性より強く貼れる セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル 仕様強粘着 適合インクジェット(染料・顔料) 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)ホワイトフィルム0.10(透明保護フィルム0.07) シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1 余白なし 素材光沢ホワイトフィルム シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
車のドレスアップ

メーカーのラベルソフトを作って自社のネームラベルを作成に使用しました。
印刷紙と保護フィルムの張り合わせは少し気を使いましたが、思っていた以上に良い出来で簡単に作成することができました。後は耐候性を確認したいと思います。

対象商品:
32733967
2023-06-20
用途:
車のステッカー
サービス業

印刷はとてもきれいに仕上がります。とにかく説明書通りにやることが重要です。特に、透明保護フィルムを貼るときに、定規を使ってゆっくりと気泡が入らないように作業することが重要です。私は最初の作業で、ささっとやってしまい、気泡で失敗しました。

2人が参考にしています
対象商品:
32733951
2020-06-18
用途:
自作ステッカー

バイクのカウルに貼るのに使用。対候性もありながら、普通のプリンターで印刷できてしまうのが◎です。

1人が参考にしています
対象商品:
32733967
2019-09-28
用途:
自作ステッカーに

ステッカーの自作が気軽に行えます。思ったよりクオリティー高く出来上がったので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32733951
2018-11-28
用途:
自作ステッカー
サービス業

面白い商品です! 1枚失敗したが、2枚目からは上手にできた。

対象商品:
32733967
2017-05-18
用途:
オリジナルステッカー作り
卸売・小売業

もう少し粘着力があればなおよいですが今使ってる中で1番です!

1人が参考にしています
対象商品:
32733951
2017-05-13
用途:
趣味仲間のステッカー作り
農・林・水産業

もう少し粘着力が欲しいです。凸凹表面では物足りないです。

1人が参考にしています
対象商品:
32733967
2014-10-06
用途:
屋外防犯ステッカーと孫の整理の為のステッカー。
堀電機製作所 様

最初に購入した時は上手くフイルムが貼れなくて気泡が残ってしまいました。
最近は上達しましたが、まだ小さな気泡が残ってしまいます。
子供でも簡単に出来たらいいんですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする