ラベルシールインクジェット専用 光沢紙ラベル

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 32734554 品番 29227
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

色鮮やかに印刷できる、インクジェットプリンタ専用の光沢紙ラベルです。
ネーム用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベル厚(mm)0.12 ラベルサイズ(mm)78.5×47 面付10面(2列×5段) 仕様光沢 材質光沢コート紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)84 紙質光沢コート紙 主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|ビデオ用ラベル 坪量(g/m2)165 標準総厚さ(mm)0.18 片数100 余白四辺余白付 アズワン品番64-8817-30 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
焼肉のラベルシールとして活用しています
合同会社Lead 様 (医療・福祉・介護関連業)

シールの質が丈夫で、切り貼りしやすく、何年も就労支援の事業所で使用しています。今後も継続して使用したい商品の一つです。

2025-02-05
用途:
無洗米用シール
農・林・水産業

精米した無洗米の識別を兼ねた無洗米用シールに使用しています。
エーワンの無料ソフト 『ラベル屋さん』でデザインし、インクジェットプリンターで印刷して使っています。非常にコスパがよいです。

対象商品:
75080634
2024-07-24
用途:
商品タイトル
まえじ農園 様 (農・林・水産業)

前回使用した時も他の生産者より
円形のタイトルはかわいいと好評でした
また色々作ります

対象商品:
32733662
2024-03-09
用途:
商品の説明分等
南農園 様 (農・林・水産業)

宛名から、商品の説明等に使用していますが、特に問題点も無く
使用させていただいています。

対象商品:
75080625
2022-10-03
用途:
果実パッケージラベル
農・林・水産業

多少の湿気でもイラストや文字がにじまないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32733644
2021-10-11
用途:
Blu-ray DVD ケースジャケットに画像の貼り付け

主に写真を印刷、貼り付けますが写真用紙に劣らない仕上がりです。粘着力も有ります。

対象商品:
32733653
2021-09-16
用途:
プレゼントのシール
その他業種

はがきサイズにカットして使用しました。
裏に方眼線が引いてあって助かりました。

対象商品:
32734606
2021-09-28
用途:
生産用のシール
株式会社ベジ・ファクトリー 様 (農・林・水産業)

付箋のように、取り外しがしやすいシールの製品もあればよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする