31031 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 32735026

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) シートサイズA4 注文コード32735026 品番31031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はシートサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。

面付ノーカット ラベル厚(mm)0.08 用途屋外でも使えるタイプ ホワイト 紙質ポリエステルフィルム ラベルサイズ(mm)210×297 片数10 余白余白なし 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザープリンター、コピー機 ラベル形状四角
注意
※裏面にははがすのに便利な切り込み線が横方向に2本入っています。
※インクジェットプリンターには適合していません。

商品説明動画

この動画は、21人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32735026 31031 08745877 31031 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン[ラベル] 1冊(10シート) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
化学物質小分け容器ラベルに使用

主に、屋外・水回り・スプレーボトルなど 飛沫・垂れ・溢れの多いものに使用。
その他、案内看板にも使用しています。

粘着剤の層が薄いので「粗面」貼付けには向きませんが、滑らかな平面ならしっかり密着するので、空気を抱き込まないように張り付けます。
ポリ容器の粗い艶消し面には直接貼付けhあ困難です。

2026-02-03
用途:
標識板の表示部分の修正に使用します。
建設業・工事業

銀色の標識版面に表示された情報の修正に使用します。同系、類似色のラベルシールは選択肢が少なく、且つ店頭での購入が地元では困難なためこちらでの購入は大いに助かります。

対象商品:
08745877
2025-08-07
用途:
ステッカー作り
有限会社平井電設 様

レーザープリンタで印字しているので雨水には強いです。あとは耐候性ですが、この価格ならダメになったらまた印刷すれば、、って感じです。結構良く貼り付きます。この価格なら満足です。

2025-02-27
用途:
機械の納品
その他業種

思うような仕上がりにできてよかった。再度利用したいと思う。

対象商品:
08745886
2024-02-27
用途:
屋外掲示板やヘルメットに貼る名前シールに使用しています
製造業

ラベルプリンタではサイズが小さすぎる場合に使用しています。
また、小さい文字で印字すればラベルプリンタの代わりになり、
重宝しています。

対象商品:
08745877
2022-09-06
用途:
ラベル表示用

屋外表示に使用していますが、結構強いです。でも紫外線劣化はありますね。それをふまえてリピートしてます。

対象商品:
08745877
2017-08-30
用途:
建設現場の安全標識として

事務所で使用しているレーザープリンターで印刷できるところが良い。これまでは普通紙に印刷したものをラミネートしていましたが、このラベルだと仕上がりも良く、雨や紫外線での劣化もほとんど気にならないので、今後も使用したいと思います。A3サイズがあると更に良いのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
08745877
2017-11-14
用途:
設備管理
その他業種

光沢タイプがなかったのでマットタイプを購入しました。
光沢タイプもあるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする