曜日別特売
35041 UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル] 32735875

35041 UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル] 32735875
35041 UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル] 32735875
35041 UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル] 32735875
35041 UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル] 32735875
35041 UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル] 32735875
35041 UVカット透明カバーフィルム エーワン[ラベル] 32735875

UVカット透明カバーフィルム

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(6シート)注文コード32735875品番35041
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。

タイプ
標準
しっかり貼れるタイプ
面付ノーカットサイズA4透明トラスコ品番835-5128材質ポリエステルフィルム質量(g)126シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用ラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0ラベル厚(mm)0.07余白なしアズワン品番64-8818-97素材光沢透明フィルムシートサイズA4ラベル形状四角
注意
※OA機器での印刷や手書きには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32735875
2024-07-04
用途: ポップ作成
有限会社木下製餡所製造業

貼り直しができないので一発勝負です
失敗したかと思いましたが
意外と綺麗に貼れていてホッとしました

1が参考にしています
対象商品 : 32735875
2024-08-26
用途: 車のパーツに貼ってあるステッカーの保護
建設業・工事業

フリーサイズなので、使用部分に合わせてカットして使用できる。
実際にUVカット効果があるかはこれから確認します。

1が参考にしています
対象商品 : 32735875
2023-11-06
用途: インクジェットプリントした写真印刷物の色褪せを防ぐため。
うさぎまや&小さな森 Le Bois飲食業

A4サイズに、ほとんど空気が入らずに奇麗に張り込むことが出来ました。

対象商品 : 32735875
2022-08-03
用途: 屋外標識板に貼付
建設業・工事業

取付には問題無し。
日数が経過した後の状況を見ます。

対象商品 : 32735875
2021-01-06
用途: 屋外用に
株式会社ユニテックス不動産業

掲示物を屋外で使用する際に日焼け防止で利用してます。
掲示物もA4サイズで作成することが多いので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32735875
2019-11-26
用途: イベント用

会社のイベント用に購入。非常に使い勝手抜群で助かりました。

対象商品 : 32735875
2018-10-30
用途: 押し花の保護
株式会社上尾製凾

押し花を小箱に貼り、その保護に使用しました。
初めての試みでしたが、良く出来ていることに関心いたしました。

対象商品 : 32735875
2018-02-05
用途: ステッカーの保護
卸売・小売業

A4の大きさでは無駄が多くなります。A3があれば良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする