マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 白無地

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500シート) 注文コード 32735902 品番 51004
参考基準価格(税別)¥19,760 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使えます。
テストプリント用紙付き。
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。

面付10面(2列×5段) カット名称マイクロミシンカット サイズ名刺サイズ 坪量(g/m2)185 標準総厚さ(mm)0.2 紙質上質紙 タイプ標準 仕様標準、マット、両面印刷 材質上質紙 白無地 規格FSCミックス認証紙 枚数5000 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 主な用途●名刺用 紙厚(mm)0.2 ラベルサイズ(mm)91×55 余白四辺余白付 印刷方式両面 入数500シート シートサイズA4 特性いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
作業員のログイン用管理カード作成
運輸・通信業

始めて使いました。
用紙の厚さが丁度よく、丈夫で長持ちしそうです。
印刷後のカットも手で簡単に出来ました。

2025-04-01
用途:
値札作成
サービス業

値札の代わりに使っています。印刷ができるので綺麗に作ることができます。
余った名刺カードはKJ法などの発想法の用紙に使っています。滑りが良いので、机上に広げた時の順序の入れ替えが楽で便利です。
名刺作成にも使えるので、用意した名刺が足りない時にも使おうと思います。

2024-10-15
用途:
名刺作成やキャンペーン時に商品に添付するのに活用

インクもきれいに印刷できて滲まない。何よりも切り取り作業が楽。
表紙裏面のお試しで印刷して出してみるやつが意外と使えます。

対象商品:
06421046
2024-07-03
用途:
名刺作成
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

特に問題なく使用しています。業務で使用しますが、気が向いた時に自由にデザイン替えられるのが良いですね。

対象商品:
06421046
2024-06-25
用途:
会社内で
運輸・通信業

名刺を作るのに活用しています。
すぐに印刷できてよかったです。

対象商品:
06421046
2023-05-31
用途:
イベント参加者名札
製造業

MS Wordにおいて標準で差し込み印刷のフォーマットが用意されており、印刷が容易であり、ミシン目が入っているため名札作成も効率的に参加できとても良いです。

対象商品:
06421046
2023-03-07
用途:
名刺作りに
農・林・水産業

自分用の「オリジナル」名刺作りに重宝です。
お気に入りの写真を入れて、作りました。

対象商品:
06421046
2022-05-06
用途:
名刺作成
B.ISLAND 様 (サービス業)

ソフトと連動し、コストもかけずに簡単に名刺作成でき良かったです。時間も短縮でき名刺がなくなったら再度発注させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする