エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 デザインタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(8シート)
注文コード
32736033
品番
51063
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
材質
特殊紙
厚さ(mm)
0.24
色
雅(星を散りばめたような美しい表情)
サイズ
名刺サイズ
紙質
特殊紙
印刷
片面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ(mm)
210×297
主な用途
●名刺用
標準総厚さ(mm)
0.24
ラベル厚(mm)
0.24
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8819-05
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
マイクロミシンカット
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった