パソコンで手作りチケット プリンタ兼用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) 仕様半券付タイプ、マット、両面印刷 面付8面(4列×2段) 注文コード32736882 品番51474
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は仕様・面付など3種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。

ホワイト ラベルサイズ(mm)52.5×148.5 面付8面(4列×2段) 坪量(g/m2)105 仕様半券付タイプ、マット、両面印刷 枚数160 シートサイズ(mm)210×297 紙質マット 標準総厚さ(mm)0.12 余白なし 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンター(染料・顔料)、レーザープリンター、コピー機、熱転写、ドットインパクトプリンター、手書き ラベル形状四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
イベントのチケット制作
その他業種

いつも便利に使ってます。専用アプリがあるのでそれで簡単に作れます

対象商品:
32736873
2022-01-05
用途:
キャンプ場で集金時の領収書

横長で2つに分かれているので、長い方が領収書で短い方を請求書としています。予約者が来なかった時は、両方とも残っているのですぐわかります。また来た時は、請求書だけ残っているのでこちらもすぐにわかります。本当は筆まめで印刷したいのですが、テンプレートがないので、ラベル屋さんで印刷しています。エーワン提供のラベル屋さんは、無料なのですが、その分ちょっと使い勝手が悪いです。例えば、差し込み印刷した時に、印刷対象を選択する画面が狭くていつも大変です。

対象商品:
32736891
2021-12-10
用途:
お客様に年末プレゼントクーポンで使用
ピュリファー 様 (サービス業)

以前、文房具のお店で購入して使いやすかったのですが、
その後お店で販売しなくなっていて御社のサイトで見付けられて良かったです。
種類も豊富で、色違いのピンクも購入しました。

対象商品:
32736882
2018-08-07
用途:
自分が所属する演劇集団の公演チケットを作成しています。
サービス業

すぐ慣れて、使用に問題もないですが、アップデートができないかと思います。また、テンプレートのバージョンアップデートができるとバリエーションが増えて有難いです。

対象商品:
32736873
2017-09-15
用途:
ダンスパーティーのパーティー券作成

適度な紙質でパーティー券に氏名の記入も容易にでき扱いやすい。

対象商品:
32736873
2015-10-25
用途:
予約のチケットとして使用

エーワンの商品なので、質は問題なし。
値段は、ホームセンターとあまり変わらないが、買いに行く手間を考えれば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする