住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ DNMG-SX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
材質
T3000Z
注文コード
32742053
品番
DNMG150408N-SX T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
T3000Z
形状
ひし形55°
被削材
P(鋼)
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.8
刃長l(mm)
15.5
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
5.16
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
内接円直径d(Φmm)
12.7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります