※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ TPCH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
32742157
品番
TPCH43R ACK300
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
形状
三角形
材質
ACK300
適合本体
FMS400
被削材
K(鋳鉄)
寸法A(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
円筒穴+片面取(70°〜90°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります