※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCH43TR ACP200 チップ TPCH 住友電工ハードメタル 32742166 TPCH43TR ACP200 チップ TPCH 住友電工ハードメタル 32742166

チップ TPCH

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 32742166 品番 TPCH43TR ACP200
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
形状三角形 材質ACP200 適合本体FMS400 寸法A(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 逃げ角(度)11 穴の有無なし 穴の形状円筒穴+片面取(70°〜90°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
フライス加工モノタロウ
製造業

モノタロウの方が価格が安かったんで購入してみました
刃の耐久度など変わりないみたいなんでリピート注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする