※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX1204M0 UE6110 チップ RCMX 三菱マテリアル 32746077 RCMX1204M0 UE6110 チップ RCMX 三菱マテリアル 32746077

チップ RCMX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード32746077 品番RCMX1204M0 UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番656-5930 材質UE6110 形状円形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- チップブレーカ-

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする