JC-1 シャーシーグリース NTG KOREA 32756437

JC-1 シャーシーグリース NTG KOREA 32756437 JC-1 シャーシーグリース NTG KOREA 32756437

シャーシーグリース

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード32756437 品番JC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カルシウム石けん基グリースです。耐水性に優れ、水と接触する部分にも潤滑膜を形成して円滑な潤滑作業をします。金属には粘着性が高く、強い油膜を形成します。

用途産業機械の一般ベアリングや低速のボール及びローラーベアリング部の潤滑に。自動車のシャシー各部の潤滑に。 茶褐色 使用温度範囲(℃)-10〜70 硬さやや軟らかい ちょう度1号 主成分鉱物油 特性耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※70℃以上の高温部位での使用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32756437 JC-1 84082942 - シャーシーグリース 16kg モノタロウ シャーシーグリース 16kg モノタロウ 1缶(16kg) 10,980 税込12,078 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32756437
2017-11-19
用途:
車修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
32756437
2017-02-13
用途:
掘削機械の潤滑材として仕様

品質はまったく問題なく良好です。
以前からのリーピーターですが購入するたびに価格が上がっているのが気になります。以前はもっと安かったのですが。

対象商品:
32756437
2016-04-08
用途:
色々な機械にぬる
NC中部パイル製造株式会社 様 (製造業)

安くてよい

対象商品:
32756437
2015-11-24
用途:
すべりをよくするため
建設業・工事業

安くて、多くて、いいです。

対象商品:
32756437
2015-10-16
用途:
杭打ち機のリーダーのスライド部分

使い捨てのような箇所に使用するのに、価格的に満足です

対象商品:
32756437
2014-08-05
用途:
塗装ブースの掃除

塗装ブースの掃除に使っています。安いですし、扱いやすい粘度だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32756437
2014-06-19
用途:
マニラロープにグリスを塗りオールに巻きつけます

安いし便利に使用しています

対象商品:
32756437
2012-07-19
用途:
アウトリガーの伸縮部分
有限会社星野電設 様 (建設業・工事業)

摺動部の滑りをよくするのには十分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする