KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32790493
品番
MN-40A
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
キーパロイ
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
239
最高使用圧力(MPa)
0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)
寸法D(mm)
100
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材