キーパロイ製10Kスイングチャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790572 品番 ON-15A
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 寸法L(mm)65 寸法H(mm)43 最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする