キーパロイ製125型グローブバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32791141 品番 GN-32A
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 使用温度範囲(℃)100 寸法L(mm)88 寸法H(mm)138 最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水) 寸法D(mm)90 接続方式ねじ込み形 使用流体 二面幅(mm)50 スパナ掛り幅10mm ハンドル形状丸形 クラス125型 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする