キーパロイ製400型ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32791245 品番 TLN-20A
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)鉛フリー銅合金 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L(mm)65 寸法H(mm)79 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水) 寸法D(mm)80 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス400型 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする