KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32791254
品番
TLN-25A
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
材質(本体)
鉛フリー銅合金
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
83
最高使用圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
寸法D(mm)
110
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
クラス
400型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材