※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマルパスDX

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 32794632 品番 10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。

用途
鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 (ASTM)L0.5 引火点(℃)162(COC) 容量(L)20 流動点(℃)-30 危険等級V 動粘度(mm2/s)9.65(40℃)/2.60(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数99 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.845 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794632
2022-10-03
用途:
撚糸機のスピンドル受の潤滑用
株式会社一色テキスタイル 様

購入時に粘度が一発で分かるように購入画面に粘度を表記してほしい。中に入って種類を探さなければならないので最初に粘度表記があればよい。

2人が参考にしています
対象商品:
32794666
2022-09-22
用途:
機械メンテ時に。
サービス業

今のところは特にないです。
できるのであれば半分の量の大きさがあるのかな?と思います。
運ぶのに重いので・・・

1人が参考にしています
対象商品:
32794641
2018-12-14
用途:
フライスのオイル交換
吉田鉄工所 様 (製造業)

このオイルはフライスの指定のオイルで交換時期に買っています。
20リットルなので 2個買って交換しています!
抜いた油は切削油として使っています。

対象商品:
32794675
2018-03-23
用途:
錆止め塗油

この粘度の物が手軽に安く早く入手できるのは助かります

対象商品:
24001267
2017-10-23
用途:
機械整備
KH テック 様 (建設業・工事業)

問題無いクヲリテーで使い勝手も良い商品です、改善不要

対象商品:
32794623
2017-01-30
用途:
機械

定期的に必要になる為、配達してもらえるのでとても助かっています。

対象商品:
32794641
2016-05-15
用途:
金型・工作機械の潤滑
ヤマダシートメタル株式会社 様

ガソリンスタンド、工具屋より安いので助かっている

対象商品:
32794632
2016-02-01
用途:
機械の潤滑

特に問題は無いと思う。ただいつもながらペール缶からの注ぎ出しは、最後の一滴までこぼすことなくやれないのが不自由。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする