※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダフニー スーパーマルチオイル

(17件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度32.14 注文コード32794727 品番32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は粘度・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。

用途
工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
JIS規格K 2213 タービン油 2種 (ASTM)L1.5 引火点(℃)216 粘度32.14 動粘度(mm2/s)32.14(40℃)/5.708(100℃) 容量(L)20 適合範囲工作機械用多目的油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数119 密度(g/cm3 at15℃)0.8647 酸価(mgKOH/g)0.27 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※市販摺動面用潤滑油との混合使用は避けてください。
本品にはフラッシング効果がありますので初回オイル交換は早めにお願いします。
※2024年9月よりダフニー スーパーマルチオイル 68に関して、工場火災の影響により一時的に原材料の一部が変更になり、色が通常品より薄くなります。性状自体に影響はございません。ご了承のほど何卒宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794736
2022-05-15
用途:
機械オイルのメンテナンス
有限会社土井紙工業 様

毎年、地元のガソリンスタンド屋さんで18リッター缶を購入していましたが年々オイル価格が上がります。そこで少しでも価格の安い高級オイルをとこれにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
32794745
2022-06-13
用途:
汎用フライス指定オイル
製造業

静岡鐵工所の汎用フライス指定オイル。これを使って35年です。

対象商品:
49411653
2021-05-17
用途:
機械の作動油
製造業

いつもはガソリンスタンドで購入していましたが、全品10%オフの日に買わせてもらいましたので、すごく安くて助かりました。全品10%オフの日が待ち遠しいです。

対象商品:
32794727
2021-10-13
用途:
機械の可動部 潤滑油
製造業

継続使用している商品です。ネットでの注文で 商品の内容に不安がありましたが まったく問題なかったです。安心して使用できます。

対象商品:
49411653
2021-09-03
用途:
森精機のNC旋盤の主軸冷却用の指定オイルです

指定オイルなので問題なく使用出来ています。定期的に交換します。

対象商品:
32794745
2019-07-19
用途:
機械動作時の注油
倉本杓子工場 様

以前よりこの商品を使っています。年間を通して安心して使用しています。
今後も続けて使いたいと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
32794711
2020-09-03
用途:
機械のメンテナンス

物には満足です。 ただ、メーカー直送とはいえキャンセル対応をしてもらいたい。 直ぐに連絡入れたのに「不可」の一点張りでした。 よく利用していますが、残念でした。

対象商品:
32794745
2018-04-18
用途:
機械の中のオイル
製造業

10年以上ダフニーを使っているが品質は、全く問題ないと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする