ベロシティオイル

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度(cSt)10.0(@40℃)/2.62(@100℃) 粘度ISO 10 注文コード32794781 品番NO.6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は粘度など2種類から選べます 他の種類を見る

優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性

用途
工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受
精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤
極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3)
ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください)
使用粘度が適合する低圧の油圧装置
エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑
実験機器・望遠鏡などの精密機器
引火点(℃)180 密度0.844(@15℃,ASTM D 4052,kg/l) 粘度(cSt)10.0(@40℃)/2.62(@100℃) 流動点(℃)-15(ASTM D 97) 酸価(mgKOH/g)0.06(ASTM D 974) 銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130) 粘度ISO 10 仕様さび止め試験合格 容量(L)20 適合範囲工作機械 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.844 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794781
2023-08-09
用途:
製材機送材機のオイル交換
葵産業有限会社 様

スピンドルオイルを探していたら見つかったので良かったです。

対象商品:
32794781
2019-06-24
用途:
旋盤の主軸潤滑

定期交換でオイル交換をした。適応オイルであったので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
32794772
2016-08-01
用途:
オークマのNC旋盤.LB3000EXの主軸冷却と潤滑用
株式会社石井工作所 様 (製造業)

オークマのNC旋盤、LB3000EX2に使います。
主軸の冷却にも重要な油です。灯油の様に無色でサラサラしています。

オークマ製NC旋盤の第1推奨油です。1年毎に交換です。

2人が参考にしています
対象商品:
32794781
2013-01-24
用途:
円筒研削機械の軸用
有限会社 T・S研磨 様

★ 6は4L缶で十分だったのですが、ペール缶しかないのが残念です。
  一生使っても使い切れません。
★ 1/3の値段でも良いので 4L缶が欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする