※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンラスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 32794806 品番 P-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

油膜型防錆油で、広範囲な用途に適用することができます。
均一透明な油膜を形成し、長期格納に耐える優れた錆止め性を有するだけでなく、水置換性、脱脂性、耐ステン性にも優れていますので、銅製品にも使用することができます。工程中の中間防錆油としては最適です。
また、潤滑油と兼用することができます。

仕様
湿潤試験/300Hr(A級)、塩分噴霧試験/24Hr(A級)
除膜性合格、ガム状物質なし、MILステンテスト合格(82℃・48h)
種別石油系溶剤 引火点(℃)155 外観茶褐色不透明 動粘度(mm2/s)13.4(40℃)/3.2(100℃) 銅板腐食(100℃×3H)1 膜厚3.1g/m2(JIS法) 用途鋼板、鋼管、自動車用プレスパネル、各種研磨及び一般機械部品等 容量(L)18 適合範囲各種研磨及び一般機械 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794797
2020-06-10
用途:
海外からの自動車部品の防錆
サービス業

過去からノンラストを使用させて頂いており
特にミッション部品に最適と考えてます
ありがとうございました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする