パラオール 250 パラオール シェルルブリカンツ 32794815

パラオール

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード32794815 品番パラオール 250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。

仕様硫黄分5以下ppm 引火点(℃)92 流動点(℃)-40.0 色相+30 粘度(mm2/s)2.4(@40℃) 銅板腐食(100℃×3H)1a 密度(g/cm3 at15℃)0.798
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,460 / 税込 ¥1,606
沖縄地方数量1につき ¥1,440 / 税込 ¥1,584
離島数量1につき ¥3,140 / 税込 ¥3,454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794815
2013-10-30
用途:
放電加工の油に使用します。

以前にも使用しましたが、放電加工機メーカー指定油と比べて価格が少し安く、性能は劣らないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする