MB1000 ビーカー ガラス製 モノタロウ 32796084 MB1000 ビーカー ガラス製 モノタロウ 32796084

ビーカー ガラス製

(174件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32796084 品番 MB1000
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
種類ビーカー 容量(mL)1000 材質硼珪酸ガラス3.3 高さ(mm)145 1目盛(mL)100 目盛あり(白色) 胴径×全高(Φmm×mm)106×145 耐熱温度(℃)270 許容誤差(径)±2(全高)±4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※容量は目安となります。
※常圧での使用を想定しております。
※クリーンルーム内で生産された商品ではありません。
※梱包材等の埃やチリが瓶内に入っている場合があります。
※内容物が当該商品の仕様で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※危険物を保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:6
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 174
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイクメンテナンス
製造業

ガソリン添加剤をバイクで小分けに使用するとき用に購入しました。

2025-10-16
用途:
香料製剤を計量するのに適したサイズで使いやすいです。
有限会社 昭和製菓 様 (製造業)

香料製剤を計量するのに適したサイズで使いやすいです。

対象商品:
02363595
2025-10-16
用途:
香料製剤を計量
有限会社 昭和製菓 様 (製造業)

香料製剤を計量するのに適したサイズで使いやすいです。

対象商品:
32796041
2025-08-09
用途:
計量
その他業種

燃料添加剤を計量するのに購入しました。
ガラス製なので目盛が見やすく、購入して良かったです!

2025-08-05
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

抜き取ったガソリンのゴミ確認など透明度が高いので確認しやすいです。また、添加剤等の容量測定にも便利です。

2025-02-11
用途:
コーヒー用
建設業・工事業

邪道ですが珈琲を落とすポッド代わりに購入。耐熱ガラスだし洒落が効いていていいです。あたりまえですが取っ手がないので熱々は無理かも。

2人が参考にしています
2025-08-27
用途:
バイク用ガソリン添加剤の軽量

丁度いいサイズ、何ならかわいい!
買ってよかったです

対象商品:
11760726
2025-01-12
用途:
洗剤や農薬・液肥の計量
棚田エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

50mlが原液希釈用に使い勝手が良い。
安いので各水周りに置いている。
マウスウォッシュ用に洗面所にも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
液体窒素(マイナス196℃)入れても大丈夫でしょうか。
回答:
本商品はマイナス196℃の液体窒素に対応しておりません。
3人が参考にしています
2021-06-18
質問:
このビーカーは、直火にかけられますでしょうか。
回答:
直火にかけた場合破損する恐れがございますので、直火でのご利用はおやめ下さい。
2021-06-18
質問:
弱酸性次亜塩素酸水溶液を入れて使用してもよいでしょうか。
回答:
ご使用可能でございます。
2021-06-18

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする