曜日別特売
- シロアリ退治スプレー イカリ消毒 32796951

- シロアリ退治スプレー イカリ消毒 32796951
- シロアリ退治スプレー イカリ消毒 32796951
- シロアリ退治スプレー イカリ消毒 32796951
- シロアリ退治スプレー イカリ消毒 32796951

シロアリ退治スプレー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(420mL)
注文コード
32796951
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

木部用シロアリ防除剤。食害があるところに直接噴霧してシロアリを防除します。また、被害を防ぎたいところに噴霧すれば長期間予防効果が持続します。
プロが使用している安全性の高いものを使いやすくしました。
被害防除効果にくわえて、予防効果もあります。

用途
シロアリやキクイムシの駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×204
有効成分
エトフェンプロックス
適合害虫
シロアリ、キクイムシ
利用場所
屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32796951
2022-05-10
用途: 事務所メンテナンス
株式会社川村製作所 様

春先にいきなり壁とかから出てきた羽アリに効果てきめんでした
予防とまでもいかなくても取り敢えずの応急処置には良いと思います

対象商品 : 32796951
2021-07-21
用途: 羽アリ退治
株式会社メイプルフーズ 様(卸売・小売業)

効果が有ったようです。又シロアリが出たら買います。

対象商品 : 32796951
2019-05-21
用途: 殺虫剤
その他業種

小屋の床下に散布
ノズルが小さいので満遍なく散布できました
効き目がたのしみです

対象商品 : 32796951
2019-02-26
用途: シロアリ駆除

壁内にシロアリを発見し、壁を前面補修。本スプレーを満遍なく吹きかけて、その後はシロアリを発見せず。良い品でした。

対象商品 : 32796951
2021-05-31
用途: 家の白アリ退治
アロウライフ企画 様(その他業種)

家に白アリが出たので、駆除の為使用した。即効性があり効くようだが木の内部までは無理

対象商品 : 32796951
2016-01-11
用途: シロアリが出たので経路と思われる部分や食われた所にスプレーした。
河浩介建築設計室 様(建設業・工事業)

パイプのノズルで集中的に吹けたのは良かった。それでもあって間に無くなった。慌てて買い足した。量が心配。効くかどうかはまだ不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする