※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
細田電器産業
細田電器産業の 電路支持材/支持金具
細田電器産業の 電路支持用サドル
細田電器産業の 電路支持用両サドル
SVサドル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
32905031
品番
SVサドル 24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合
VE16(外径22mm)
呼び
24
寸法W(mm)
20
材質
硬質ビニール
寸法A(mm)
59
寸法D(mm)
24
寸法T(mm)
2.0
寸法P(mm)
46
寸法d(Φmm)
4.0
適合ケーブル
22×2、22×3
アズワン品番
64-3205-03