マスコット除電器

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32908811 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

静電気のいたずらを防ぐ。
電源や消耗品を使用しない手動式の除電器です。

アズワン品番1-8912-01 用途薬剤等の計量や小分け時に容器や薬剤の静電気を除去し作業効率をアップ!(薬局、研究機関等)。フィルム張り作業時のまとわりつき、チリ・ホコリの混入を軽減。プラモデル、フィギュア等、塗装時のホコリ付着防止。カメラ、時計、レンズに静電気で付着したホコリ掃除時に。ドアノブ等に触れる時に発生する電撃の緩和。 質量(g)26 寸法(縦×横×厚さ)(mm)24×98×14

商品説明動画

マスコット除電器
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32908811
2019-02-25
用途:
通常の生活にて使用。
サービス業

凄く静電気が一瞬の内に除去されると思います。
非常に良い商品だと思います。
静電気でお困りの方に進めたいです。
金額は少し高めですがパチパチと嫌な思いがなくなるなら妥当かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32908811
2017-02-22
用途:
天秤使用時
建設業・工事業

天秤及びロッカー使用時に使用しています。
これ凄いです。
ダウンジャケット脱衣にバチバチ発生していた、恐怖の静電気。
1、2回PUSHするだけで解消。 
シールなどとは雲泥の差です。

2人が参考にしています
対象商品:
32908811
2017-02-09
用途:
電子天秤での秤量及びダウンジャケットの脱衣時
建設業・工事業

サンプルのタコ足に静電気を蓄電し、足がバラバラになっているところに、ワンプッシュ!足が整列します。
今の時期、ダウンジャケットを着ていますが脱衣じにもの凄い静電気。ワンプッシュでおさまります。 今の時期の必需品です。

対象商品:
32908811
2014-12-23
用途:
加工した製品に張り付けるラベル内にゴミ等が付着するのを防ぐ

もう少し大きい物を想像していましたが、意外と小さい。

静電気は減少するようです。

ビニールチュウブ等の細かく切った物が手に、全部付いてしまうのが、大分無くなり効果は期待できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする